Bullone ad occhiello DIN 444b
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
Bullone ad occhiello
Bullone ad occhiello DIN 444b
16181
16181.050.040
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
Eye bolt DIN 444 B Steel Zinc plated 4.6 M5X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
40 mm
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
d2( H9)
5
d3 (max.)
12
L (mm)
40
P
0.8
s (max.)
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
444-B
Numeri di articolo
Numero articolo
16181.050.040
EAN
8717077275256
UBB
500647855096
UNSPSC
31161610