Bullone ad occhiello DIN 444b
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
Bullone ad occhiello
Bullone ad occhiello DIN 444b
16181
16181.100.140
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
Eye bolt DIN 444 B Steel Zinc plated 4.6 M10X140
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
140 mm
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
d2( H9)
10
d3 (max.)
20
L (mm)
140
P
1.5
s (max.)
12
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
444-B
Numeri di articolo
Numero articolo
16181.100.140
EAN
8717077275737
UBB
500647859882
UNSPSC
31161610
Scarica modello CAD