TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Bullone ad occhiello
Bullone ad occhiello DIN 444b
51790
51790.240.150
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
Eye bolt DIN 444 B Stainless steel A2 50 M24X150
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 3
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
150 mm
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
d2( H9)
22
d3 (max.)
45
L (mm)
150
P
3
s (max.)
25
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
444-B
Numeri di articolo
Numero articolo
51790.240.150
EAN
8715492310330
UBB
952351568581
UNSPSC
31161610