Bullone ad occhiello DIN 444b
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
Bullone ad occhiello
Bullone ad occhiello DIN 444b
46181
46181.060.040
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
Eye bolt DIN 444 B Brass CU2/CU3 M6X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
40 mm
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (max.)
14
L (mm)
40
P
1
s (max.)
7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
444-B
Numeri di articolo
Numero articolo
46181.060.040
EAN
8717077278721
UBB
500647891398
UNSPSC
31161610