Bullone ad occhiello DIN 444b
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
Bullone ad occhiello
Bullone ad occhiello DIN 444b
46181
46181.160.110
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
Eye bolt DIN 444 B Brass CU2/CU3 M16X110
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
110 mm
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
d2( H9)
16
d3 (max.)
32
L (mm)
110
P
2
s (max.)
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
444-B
Numeri di articolo
Numero articolo
46181.160.110
EAN
8717077278950
UBB
500647893600
UNSPSC
31161610