Bullone ad occhiello DIN 444b
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
Bullone ad occhiello
Bullone ad occhiello DIN 444b
46181
46181.120.080
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
Eye bolt DIN 444 B Brass CU2/CU3 M12X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
80 mm
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (max.)
25
L (mm)
80
P
1.75
s (max.)
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
444-B
Numeri di articolo
Numero articolo
46181.120.080
EAN
8717077278882
UBB
500647892958
UNSPSC
31161610
Scarica modello CAD