text.skipToContent text.skipToNavigation

Estensione Gedore 1990-7


Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato

Numero articolo
Lunghezza (m) 177
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316 SÌ
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 177
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316 SÌ
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 250
Codice merceologico
Type Extension Bar

Descrizione

Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2278.019.907
EAN 4010886614280
UBB 240122090527
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6142890

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.