text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma Basse 721566 XD 45 S3 Grigio


Numero articolo 2B458280
Colore Grey
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 45
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 45
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Calzata ampia
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Emma
Weight per piece (g) 1520
Codice merceologico
Model ROCKY
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 2B458280
EAN 8715316073892
UBB 500512838805
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM72156645
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.