text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma Basse Anne D 922516 D 36 S1P Nero


Numero articolo 9O481164
Colore Black
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 36
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 36
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Women
Modello bambino No
Modello antibatterico
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 S1P
marca Emma
Weight per piece (g) 1088
Codice merceologico
Model ANNE
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 9O481164
EAN 8715316111662
UBB 500672179552
UNSPSC 46181600
Nr articolo produttore  MM92251636
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.