text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe Emma Safety Basse 112090 D 41 S3 Marrone


Numero articolo 5T618929
Colore Brown
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 41
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Brown
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 41
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO) No
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Emma
Weight per piece (g) 1270
Codice merceologico
Model MARCO
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 5T618929
EAN 8715316104251
UBB 500633066120
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM11209041
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.