text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma Alta 162090 D 47 S3 Marrone


Numero articolo 5L863126
Colore Brown
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 47
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Brown
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 47
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRA
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Emma
Weight per piece (g) 1510
Codice merceologico
Model MARTINO
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 5L863126
EAN 8715316104411
UBB 500633071310
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM16209047
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.