text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma alte 135090 D 45 S3 Nero


Numero articolo 2A516554
Colore Black
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 45
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 45
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRA
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Emma
Weight per piece (g) 1450
Codice merceologico
Model TORINO
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 2A516554
EAN 8715316076572
UBB 500633088991
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM13509045
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.