text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Scarpe di sicurezza alte Zandvoort XD 548866 XD 44 S3 Marrone


Numero articolo 9A988267
Colore Brown
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 44
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Brown
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 44
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Calzata ampia
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL)
Isolamento dal freddo della suola (CL)
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Emma
Weight per piece (g) 1650
Codice merceologico
Model ZANDVOORT
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 9A988267
EAN 8715316080951
UBB 500632991484
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM54886644
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.