text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe Emma Safety Basse 114090 D 39 S3 Nero


Numero articolo 5K577545
Colore Black
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 39
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 39
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRA
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Emma
Weight per piece (g) 1210
Codice merceologico
Model VITO
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 5K577545
EAN 8715316104732
UBB 500633067789
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM11409039
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.