text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Safety shoes High Mack-M 534863 XD 44 S3


Numero articolo 3O880898
Colore Black
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 44
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie SÌ
Con protezione metatarsale SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 44
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie SÌ
Con protezione metatarsale SÌ
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico SÌ
Calzata ampia SÌ
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Isolamento termico della suola (HL) SÌ
Isolamento dal freddo della suola (CL) SÌ
Resistente ai carburanti e agli oli (FO) SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C SÌ
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Emma
Weight per piece (g) 1670
Codice merceologico
Model MACK M
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 3O880898
EAN 8715316091636
UBB 500632268511
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM53486344
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.