text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma High Silverstone XD 737560 XD 45 S2 Blu/Grigio


Numero articolo 9N488509
Colore Multicolore
Design Altro
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 45
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Multicolore
Design Altro
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 45
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s2
marca Emma
Weight per piece (g) 1610
Codice merceologico
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 9N488509
EAN 8715316021183
UBB 500633017958
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM73756045
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.