text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma Alta 761566 XD 46 S3 Grigio


Numero articolo 2M413730
Colore Grey
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 46
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 46
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico SÌ
Calzata ampia SÌ
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO) SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Emma
Weight per piece (g) 1760
Codice merceologico
Model RANGER
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 2M413730
EAN 8715316074943
UBB 500512835264
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM76156646
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.