Vite calibrata Dowel con larghezza trasversale esalobata
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
Vite calibrata Dowel
Vite calibrata Dowel con larghezza trasversale esalobata
17310
17310.100.110
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
Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Steel Zinc plated M10X110
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
M8x50 is without hexagonal shank
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
110 mm
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
M8x50 is without hexagonal shank
Dimensioni
b1
40
b2
60
d-D
M10
d2
9
L (mm)
110
P
1.5
s
8
Socket
25
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
17310.100.110
EAN
8712547004886
UBB
950370021285
UNSPSC
31162400