Hook & eye products
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
Vite calibrata Dowel
Vite calibrata Dowel acciaio inox A2 con esagono
17576
17576.100.120
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
Dowel screw with hexagonal shank, Stainless steel A2 M10X120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread and wood screw thread
Info
Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
120 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread and wood screw thread
Info
Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
Dimensioni
b1
50
b2
57
d-D
M10
d2
9
L (mm)
120
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
17576.100.120
EAN
8712547024303
UBB
950366002786
UNSPSC
31161618