Viti di macchina
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
Viti di macchina
24862
24862.060.100
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
Double slotted mushroom head screw NF E25-129 Steel Zinc plated 4.8 M6X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Button head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
100 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Button head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Full thread if L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
100
n
1.6
P
1
t (min.)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-129
Numeri di articolo
Numero articolo
24862.060.100
EAN
8715493593954
UBB
950353849652
UNSPSC
31161504