text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 6.0x70/42 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 9
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 6
Lunghezza 70
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 9
Codice merceologico

Dimensioni

b 42
d-D 6
dk (max.) 12
k 3.6
Driver size 25
L (mm) 70

Numeri di articolo

Numero articolo 55062.060.070
EAN 8725928151550
UBB 500728828681
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.