text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 6.0x20 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3.5
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 6
Lunghezza 20
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3.5
Codice merceologico

Dimensioni

d-D 6
dk (max.) 12
k 3.5
Driver size 25
L (mm) 20

Numeri di articolo

Numero articolo 51149.060.020
EAN 8725928133075
UBB 500728775122
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.