text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 5.0x80/48 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 6.9
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 5
Lunghezza 80
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 6.9
Codice merceologico

Dimensioni

b 48
d-D 5
dk (max.) 10
k 3
Driver size 25
L (mm) 80

Numeri di articolo

Numero articolo 55062.050.080
EAN 8725928151499
UBB 500728828012
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.