text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 5.0x50/30 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 4.8
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 5
Lunghezza 50
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 4.8
Codice merceologico

Dimensioni

b 30
d-D 5
dk (max.) 10
k 3
Driver size 25
L (mm) 50

Numeri di articolo

Numero articolo 55062.050.050
EAN 8725928151451
UBB 500728827691
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.