text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 5.0x35/24 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3.5
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 5
Lunghezza 35
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3.5
Codice merceologico

Dimensioni

b 24
d-D 5
dk (max.) 10
k 3
Driver size 25
L (mm) 35

Numeri di articolo

Numero articolo 51150.050.035
EAN 8725928133518
UBB 500728779595
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.