text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 5.0x100 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 8.88
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 5
Lunghezza 100
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 8.88
Codice merceologico

Dimensioni

d-D 5
dk (max.) 10
k 3
Driver size 25
L (mm) 100

Numeri di articolo

Numero articolo 51149.050.100
EAN 8725928133068
UBB 500728775049
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.