text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 4.5x40 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.5
Lunghezza 40
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 3
Codice merceologico

Dimensioni

d-D 4.5
dk (max.) 9
k 2.7
Driver size 20
L (mm) 40

Numeri di articolo

Numero articolo 55061.045.040
EAN 8725928150843
UBB 500728821579
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.