text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 4.0x65/42 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 3.6
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4
Lunghezza 65
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 3.6
Codice merceologico

Dimensioni

b 42
d-D 4
dk (max.) 8
k 2.5
Driver size 20
L (mm) 65

Numeri di articolo

Numero articolo 55062.040.065
EAN 8725928151284
UBB 500728825950
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.