text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 4.0x60 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 3.4
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4
Lunghezza 60
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 3.4
Codice merceologico

Dimensioni

d-D 4
dk (max.) 8
k 2.5
Driver size 20
L (mm) 60

Numeri di articolo

Numero articolo 55061.040.060
EAN 8725928150775
UBB 500728820829
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.