text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 4.0x25/18 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 1.7
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 4
Lunghezza 25
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 1.7
Codice merceologico

Dimensioni

b 18
d-D 4
dk (max.) 8
k 2.5
Driver size 20
L (mm) 25

Numeri di articolo

Numero articolo 51150.040.025
EAN 8725928133303
UBB 500728777441
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.