text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 3.5x45 TX10


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 2
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.5
Lunghezza 45
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 2
Codice merceologico

Dimensioni

d-D 3.5
dk (max.) 7
k 2.1
Driver size 10
L (mm) 45

Numeri di articolo

Numero articolo 51149.035.045
EAN 8725928132665
UBB 500728771089
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.