text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 3.5x45/30 TX15


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.5
Lunghezza 45
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 2
Codice merceologico

Dimensioni

b 30
d-D 3.5
dk (max.) 7
k 2.1
Driver size 15
L (mm) 45

Numeri di articolo

Numero articolo 55062.035.045
EAN 8725928151185
UBB 500728824961
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.