text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 3.5x16 TX10


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 0.9
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.5
Lunghezza 16
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 0.9
Codice merceologico

Dimensioni

d-D 3.5
dk (max.) 7
k 2.1
Driver size 10
L (mm) 16

Numeri di articolo

Numero articolo 51149.035.016
EAN 8725928132603
UBB 500728770412
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.