text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 3.5x12 TX15


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 0.7
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.5
Lunghezza 12
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 0.7
Codice merceologico

Dimensioni

d-D 3.5
dk (max.) 7
k 2.1
Driver size 15
L (mm) 12

Numeri di articolo

Numero articolo 55061.035.012
EAN 8725928150607
UBB 500728819102
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.