text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 3.0x40 TX10


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 1.2
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 3
Lunghezza 40
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 1.2
Codice merceologico

Dimensioni

d-D 3
dk (max.) 6
k 1.9
Driver size 10
L (mm) 40

Numeri di articolo

Numero articolo 51149.030.040
EAN 8725928132573
UBB 500728770172
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.