text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 3.0x25/18 TX10


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 0.9
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 3
Lunghezza 25
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 0.9
Codice merceologico

Dimensioni

b 18
d-D 3
dk (max.) 6
k 1.9
Driver size 10
L (mm) 25

Numeri di articolo

Numero articolo 55062.030.025
EAN 8725928151109
UBB 500728824136
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.