text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Countersunk Head Timber Screw, Ribs, Cut 6.0x65/36 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 8
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 6.0 mm
Lunghezza 65 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 8
Codice merceologico

Dimensioni

b 36
d-D 6
dk (max.) 12
k 3.6
Driver size 25
L (mm) 65

Numeri di articolo

Numero articolo 51152.060.065
EAN 8725928134478
UBB 500728789164
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.