text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Countersunk Head Timber Screw, Ribs, Cut 6.0x55/36 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 7.1
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 6.0 mm
Lunghezza 55 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 7.1
Codice merceologico

Dimensioni

b 36
d-D 6
dk (max.) 12
k 3.6
Driver size 25
L (mm) 55

Numeri di articolo

Numero articolo 51152.060.055
EAN 8725928134454
UBB 500728788901
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.