text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Countersunk Head Timber Screw, Ribs, Cut 6.0x25 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3.7
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 6
Lunghezza 25
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3.7
Codice merceologico

Dimensioni

d-D 6
dk (max.) 12
k 3.6
Driver size 25
L (mm) 25

Numeri di articolo

Numero articolo 51152.060.025
EAN 8725928134393
UBB 500728788331
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.