text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Countersunk Head Timber Screw, Ribs, Cut 5.0x45/30 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 4
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 5.0 mm
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 4
Codice merceologico

Dimensioni

d-D 5
dk (max.) 10
k 3
Driver size 25
L (mm) 45

Numeri di articolo

Numero articolo 51152.050.045
EAN 8725928134287
UBB 500728787267
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.