text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Countersunk Head Timber Screw, Ribs, Cut 4.5x90/54 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 6
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.5 mm
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 6
Codice merceologico

Dimensioni

b 54
d-D 4.5
dk (max.) 9
k 2.7
Driver size 20
L (mm) 90

Numeri di articolo

Numero articolo 51152.045.090
EAN 8725928134201
UBB 500728786434
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.