text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Countersunk Head Timber Screw, Ribs, Cut 4.5x30/18 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 2.2
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.5 mm
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 2.2
Codice merceologico

Dimensioni

b 18
d-D 4.5
dk (max.) 9
k 2.7
Driver size 20
L (mm) 30

Numeri di articolo

Numero articolo 51152.045.030
EAN 8725928134102
UBB 500728785444
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.