text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Countersunk Head Timber Screw, Ribs, Cut 4.0x55/36 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.0 mm
Lunghezza 55 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3
Codice merceologico

Dimensioni

b 36
d-D 4
dk (max.) 8
k 2.5
Driver size 20
L (mm) 55

Numeri di articolo

Numero articolo 51152.040.055
EAN 8725928134010
UBB 500728784520
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.