text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Countersunk Head Timber Screw, Ribs, Cut 3.0x20 TX10


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 0.7
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.0 mm
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 0.7
Codice merceologico

Dimensioni

d-D 3
dk (max.) 6
k 1.9
Driver size 10
L (mm) 20

Numeri di articolo

Numero articolo 51152.030.020
EAN 8725928133761
UBB 500728782052
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.