text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill 2 flute S822 Alcrona 8MM


Numero articolo 1O501463
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 21
Numero di denti 2
Taglierina per il diametro (mm) 8
marca Dormer
Confezionato per 1

Specifiche

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 21
Numero di denti 2
Taglierina per il diametro (mm) 8
marca Dormer
Weight per piece (g) 45
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1O501463
EAN 7320760698501
UBB 500661451160
UNSPSC 23172005
Nr articolo produttore  S8228.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.