text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill 2 flute S822 Alcrona 6MM


Numero articolo 2I734294
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Numero di denti 2
Taglierina per il diametro (mm) 6
marca Dormer
Confezionato per 1

Specifiche

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Numero di denti 2
Taglierina per il diametro (mm) 6
marca Dormer
Weight per piece (g) 26
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2I734294
EAN 7320760698488
UBB 500661450907
UNSPSC 23172005
Nr articolo produttore  S8226.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.