text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P715 Clear 12.70X6MM


Numero articolo 4S210383
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
marca Dormer
Weight per piece (g) 51
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
marca Dormer
Weight per piece (g) 51
Codice merceologico
Model P715
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 4S210383
EAN 7320760693414
UBB 500661480862
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  P71512.7X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.