text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P615 Clear 12.70X6MM


Numero articolo 8U970181
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica No
Adatto per rame No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica No
Adatto per rame No
Adatto per acciaio No
Adatto per ghisa No
Adatto per ottone No
Adatto per metalli non ferrosi No
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 Altro
marca Dormer
Weight per piece (g) 51
Codice merceologico
Model P615
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 8U970181
EAN 7320760693117
UBB 500661477819
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  P61512.7X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.