Frese
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
Fresatura
Frese
4Z590235
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
Dormer Rotary burr P601 Clear 12.70X6MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4Z590235
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
marca
Dormer
Weight per piece (g)
55
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
marca
Dormer
Weight per piece (g)
55
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Z590235
EAN
7320760692837
UBB
500661475003
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
P60112.7X6.0