text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap T200 TiCN M4X0.70MM


Numero articolo 5I415120
Filettatura a passo (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Lunghezza di taglio (mm) 13
marca Dormer
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.7
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Lunghezza di taglio (mm) 13
marca Dormer
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 5I415120
EAN 7320760706268
UBB 500661446715
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  T200M4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.